曜日別特売
FL35SS・D 普通形蛍光ランプ プリンス電機 05483349

普通形蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
光源色昼光色
内容量1個注文コード05483349品番FL35SS・D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
全光束(Lm)
2210
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする