曜日別特売
FL35SS・EX-D 普通形蛍光ランプ プリンス電機 05483437

普通形蛍光ランプFL35SS・EX-D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
光源色3波長形/昼光色
内容量1個注文コード05483437品番FL35SS・EX-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
全光束(Lm)
2880
色温度(K)
6700
光源色
3波長形/昼光色
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする