FLR60T6EX-L/M 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機 05483480

蛍光ランプ スーパーラインFLR60T6EX-L/M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)34
全光束(Lm)2850
2850
2220
2520
850
970
1040
1100
1110
1180
1260
1330
1420
1430
1480
1620
1680
1740
1900
1980
2240
2250
2380
2540
2690
2700
3050
3060
3460
内容量1個注文コード05483480品番FLR60T6EX-L/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

質量(g)
186
シリーズ
スーパーラインEX-L
全光束(Lm)
2850
定格ランプ電力(W)
34
ランプ電圧(V)
202
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2
管長(mm)
1454

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする