曜日別特売
TF22005D 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486551

TF22005D 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486551
TF22005D 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486551
TF22005D 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486551
TF22005D 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI) 05486551

多目的灯TF22005D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05486551
品番
TF22005D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
付属品
吊下げ用チェーン×2本(長/約300)、ヒートン×2個
長さ(mm)
615
幅(mm)
59
質量(kg)
0.7
取付
ヒートン・チェーン取付
高さ(mm)
68
備考
安心の5年保証・信頼の日本製
消費電力(W)
17.5
スイッチ
【プルスイッチ】点灯→消灯
取付ピッチ
約440
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
接続
コンセント接続
コード
長さ約600
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.7
光束(Lm)
2200
入数
1台
グリーン購入法
適合
適用畳数
~4.5畳用
演色性(Ra)
83
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで仕様してください。
※この器具は防湿、防雨型ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする