NLT2-10-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491058

 

NLT2-10-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491058
NLT2-10-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491058

スリム型防水LEDライト 1mケーブルNLT2-10-AC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全光束(Lm)1040
消費電力(W)7
内容量1台注文コード05491058品番NLT2-10-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明
消費電力(W)
7
全光束(Lm)
1040
照度(Lx)
330(1m)
電源(V)
AC100-240
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする