NLT3-05-DC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491067

 

NLT3-05-DC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491067
NLT3-05-DC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491067

スリム型防水LEDライト 1mケーブルNLT3-05-DC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全光束(Lm)280
消費電力(W)1.8
内容量1台注文コード05491067品番NLT3-05-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(Devices on Board)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、冷蔵倉庫照明
消費電力(W)
1.8
全光束(Lm)
280
照度(Lx)
90(1m)
電源(V)
DC24
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度40℃ 40,000時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする