NLT4-10-AC-S スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491101

 

NLT4-10-AC-S スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491101
NLT4-10-AC-S スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491101

スリム型防水LEDライト 1mケーブルNLT4-10-AC-S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05491101
品番
NLT4-10-AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求めやすい価格になりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ぎらつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途
低温環境照明、制御盤内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
電源(V)
AC100-240
消費電力(W)
4.2
ケーブル長(m)
1
全光束(Lm)
510
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
照度(Lx)
110(1m)
使用温度
-20℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする