曜日別特売
NLT4-20-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491119

 

NLT4-20-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491119
NLT4-20-AC スリム型防水LEDライト 1mケーブル 日機 05491119

スリム型防水LEDライト 1mケーブルNLT4-20-AC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全光束(Lm)1200
消費電力(W)7.5
内容量1台注文コード05491119品番NLT4-20-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求めやすい価格になりました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途
低温環境照明、制御盤内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
消費電力(W)
7.5
全光束(Lm)
1200
照度(Lx)
380(1m)
電源(V)
AC100-240
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-20℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする