日機
スリム型防水LEDライト 1mケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全光束(Lm)
580
580
1200
消費電力(W)
4.2
4.2
7.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05491128
品番
NLT4-10-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求めやすい価格になりました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途
低温環境照明、制御盤内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
580
照度(Lx)
200(1m)
電源(V)
AC100-240
ケーブル長(m)
1
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用温度
-20℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命
使用温度25℃ 60,000時間
関連資料:
図面(0.02MB)
取扱説明書(0.7MB)