外径(Φmm)100
ケース形状縁なし形
型式GRK
大きさ(Φ)100mm
測定範囲(MPa)0〜0.1
種類グリセリン入圧力計
寸法L(mm)14
寸法H(mm)143
寸法a(mm)18
精度±1.6%F.S
使用温度(℃)-5〜45
寸法D(Φmm)106
接続ねじG3/8B
材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ
寸法b(mm)47
精度(%)±1.6F.S.
保護等級IP56相当
大きさΦ100
寸法h(mm)90
測定流体気体、液体
主な用途一般
材質(ブルドン管)C2680TW
材質(株)C3604
寸法f(mm)18
寸法d3/8
材質(接続部)C3604BD
接続形状U
圧力レンジ(MPa)0〜0.1
メーカー商品コードGRK-341A-0.1MPA
圧力スパン0〜0.1MPa