グリセリン入り圧力計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05493162 品番 GRK-341A-5MPA
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)100 ケース形状縁なし形 型式GRK 大きさ(Φ)100mm 測定範囲(MPa)0〜5 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)143 寸法a(mm)18 精度±1.6%F.S 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)106 接続ねじG3/8B 材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ 寸法b(mm)47 精度(%)±1.6F.S. 保護等級IP56相当 大きさΦ100 寸法h(mm)90 測定流体気体、液体 主な用途一般 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 寸法d3/8 材質(接続部)C3604BD 接続形状U 圧力レンジ(MPa)0〜5 メーカー商品コードGRK-341A-5MPA 圧力スパン0〜5MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする