曜日別特売
OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846

OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846
OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846
OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846
OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846
OMC-CKHA001 多機能電動スライサー オムニ[家電] 05498846

多機能電動スライサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05498846
品番
OMC-CKHA001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

押すだけで手早く食材をカットできる多機能電動スライサー。粗目おろし・細目おろし・厚切りスライス・薄切りスライス・すりおろしの5種類のブレードが付属。食材を均一に美しくスライス。手間のかかる大根おろしや野菜のスライスもあっという間に仕上がるので、料理の幅も広がります。使わない時はブレードはスッキリ収納でき置き場に困る事もありません。

セット内容
本体、ブレード(粗目おろし・細目おろし・厚切りスライス・薄切りスライス・すりおろし)、ブレード収納ケース
材質
ABS、ステンレス
寸法(mm)
220×140×270
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
150
定格入力
AC100V50/60Hz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする