DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651

商品画像

DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651
DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651
DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651
DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651
DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651
DZW038BKG コンプレッサー MTO 05509651

コンプレッサーDZW038BKG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05509651
品番
DZW038BKG
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥113,278
販売価格(税別)
¥102,980

最高使用圧力1.3Mpa
2段圧縮仕様のハイパフォーマンスモデル
運転時騒音75dB 滅音省エネタイプ
メンテナンスの容易なオイルレス仕様
余裕のタンク容量38L
高い効率と高い圧縮を生み出す2段圧縮式を採用

電流(A)
10.5/13
消費電力(W)
930/1180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×340×695
最高圧到達時間
290~315秒(50Hz)、255~280秒(60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする