※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の 溶接棒
特殊電極の 溶接棒硬化肉盛用
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05549915
品番
CRM-3 Φ5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。
高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
140〜180
用途
熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛
JIS規格
Z3251 DFME-250-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応