※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05549967 品番 CX-2RMO-4 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。
作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー
トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)100〜130 用途SCS3〜6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする