※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 LM-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05550335 品番 LM-2 Φ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

溶着金属はパーライト組織で、金属間摩耗に適しています。
溶接後の機械加工や焼き入れも可能です。
優れた延性と耐衝撃性を有しますので中程度の衝撃にも耐えます。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途車輪・ギヤ・ブルドーザー部品・シャフトなど JIS規格Z3251 DF2A-300-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする