※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 MS-1

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 05550685 品番 MS-1 Φ2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。
溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。
溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)50〜80 用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする