※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-19

商品レビューを投稿する
49日以内出荷 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551832 品番 NCF-19 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

25Cr-9Ni の溶着金属を得るステンレス鋼溶接棒です。
溶着金属はフェライト量の多いオーステナイト組織を示し、耐割れ性に優れていますので、軟鋼や低合金鋼とステンレス鋼の異材溶接に用いて優れています。
溶着金属は機械的性質や延性にも優れています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)110〜140 用途軟鋼、低合金鋼、高張力鋼などとステンレス鋼の異材の突合せ溶接 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする