※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05551902 品番NCF-41Cb Φ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。
マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。
溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。

棒径(Φmm)5 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜180 用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接 JIS規格Z3221 ES409Nb-16 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする