※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05551936 品番 NCF-HK Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。
溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。
作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 電流範囲(A)120〜140 用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接 JIS規格Z3221 ES310H-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310H-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする