※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 TWC-1000

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05553808 品番TWC-1000 Φ6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。
溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。

棒径(Φmm)6 棒長(mm)約400 電流範囲(A)150〜170 用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛 JIS規格Z3251 DFWA-700-S 被覆系特殊 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする