HMV硬さ基準片(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05554054
品番
HMV-200(書類3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び
200
JIS規格
JIS B7735
硬さ
HMV
材質
Be Copper
仕上
超仕上げ
形状(mm)
Φ25×6
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
5%(HV0.1)
測定点数(n)
6(3×2)
校正証明書
一般校正
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661954
2014-08-04
用途: 硬度計の日常点検・校正

基準片は校正用に使用するため、校正証明書およびトレーサビリティ体系図が必要でしたので、追加していただいて助かりました。

対象商品 : 05554054
2014-09-01
用途: 硬度計の日常点検

品質はまったく問題ないです。
他メーカ品との仕様の比較ができると、購入時、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする