SATA USB 変換ケーブル 5Gbps 高速転送 2.5インチSSD/HDD対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05564128 品番 AFF-SATA001-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。

用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。 仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター 寸法(mm)45×10×240 質量(g)17 タイプSATA/USB-C 対応OSWindows / Mac OS / Linux コネクタ形状22Pin SATA - USB Type-C 対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDD インターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0 ケーブル長(cm)16.5 インジケータパワーランプ / アクセスランプ 転送速度(Gbps)最大5(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする