ウインドシールド(No99SPORT)

(5件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05579708 品番No99SPORT
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

適合車種:ホンダ/ベンリー90S(HA03),ベンリーCD90(HA03),ベンリーCD125T(CD125T)
サイズ:H460×W560×D1mm
材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)
高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻) 寸法(mm)H460×W560×D1 適合車種ホンダ(ベンリー CD50/CD50,ベンリー 50S/CD50,ベンリー CD50S/CD50),ヤマハ(YB 50/A-F5B) 主な適合車種ベンリィ90S/CD90/CD125T 他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05579708
2022-02-01
用途:
販売車両CB1100に取付

最新の車両が旧車に早変わり。ウインカー位置を変更しての取り付けです、取り付け簡単で一瞬で昭和のオートバイになりますおすすめです。

対象商品:
05579708
2021-04-13
用途:
オートバイの風防

サイズ的に大きすぎず、小さすぎず、風防効果も高いので買って良かったです。

対象商品:
05579708
2020-07-25
用途:
バイク乗車時の風よけ
その他業種

十分な大きさで、風防には十分な商品です。少々の雨でも防ぐことができ取付て満足です

1人が参考にしています
対象商品:
05579708
2020-05-09
用途:
バイク運転時
製造業

バイクでの長距離ツーリングの際、風があたらず疲れなくてとても満足しています。

対象商品:
05579708
2015-10-18
用途:
冬の通勤で 助かっってます!

二回目の購入で 以前は もっと安かった! 1千円位上がった??? 冬の寒さに 役割としては最高に良いです!
改善としては もう少しお値打ちでカッコイイ感じにして欲しいかな〜

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする