曜日別特売

ウインドシールド(No99MINI W650専用)

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード05579717品番No99MINI W650専用
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

適合車種:カワサキ/W650
サイズ:H335×W560×D1mm
材質:硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)
高速道路から、ワインディングロードまで。長距離走行の風圧からライダーを守り、疲労や寒さを軽減する頼れる相棒です。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明硬質モール巻)寸法(mm)H335×W560×D1適合車種カワサキ(W650)主な適合車種W650(BC-EJ650A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05579717
2019-10-14
用途: バイクカスタム

風防の無いタイプのバイクだったので、装着したところ、とても快適になりました。見た目もクラシカルでとても気に入ってます!

対象商品 : 05579717
2018-07-04
用途: ツーリング
製造業

納品が早い。取り付けが一人でも容易に出来た。
ツーリング感想:腹部に直接風が当たらず、特にトンネルに入った時になぜかしら抵抗が軽減され、気持ちよく走行出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする