RGS-6 ウインドシールド(RGS-6) af(旭風防) 05579787

ウインドシールド(RGS-6)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05579787 品番RGS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

ビジネスシーンでは、あらゆる天候のもとでも業務を遂行しなければなりません。快適な移動を約束する、このシリーズは各メーカーのビジネス車にフィットします。
af(アフ)シリーズ
ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。
1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。
※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

材質硬質塩化ビニール樹脂(透明モール巻) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)455×435×1.5 主な適合車種スーパーカブ50(AA01/C50) ヘッドライト丸型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05579787
2015-10-06
用途:
バイク運転
製造業

前回も同じ型式 使用してて良かったから今回も気に入って使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする