MAT-15 クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 05580654 MAT-15 クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 05580654 MAT-15 クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 05580654 MAT-15 クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ 05580654

クラッチアライメントツール (センター出し工具)

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05580654 品番MAT-15
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。

用途シングルクラッチディスク用 セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05580654
2019-01-23
用途:
FR車のクラッチディスクのセンター出し

たくさん入っている中でひとつしか使いませんでしたが,値段も安く
とても使いやすかったです.今までは適当な自作品でしたが,
こちらの方がしっかりとしていて良かったです.高い特殊工具を
買わなくてもいいですね.

対象商品:
05580654
2016-06-11
用途:
クラッチ交換
MasamanCompany 様

ベアリングに対して少し余裕があり、ぴったりセンターが出ると言うよりはクラッチカバーを締めながらシャフトを持って微調整する感じ。この価格ならばあると非常に便利!!

1人が参考にしています
対象商品:
05580654
2022-03-29
用途:
クラッチのセンター出し

整備に使ってみましたが精度が悪くかなりガタつきます
センターがなかなか取れず苦戦しました

2人が参考にしています
対象商品:
05580654
2015-07-19
用途:
クラッチのセンター出し

S15シルビアのクラッチ交換の為購入しましたが専用品と比べるとキッチリとはセンターが出にくいです。慣れが必要ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
05580654
2015-10-13
用途:
クラッチ交換

使い易くて、とても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする