曜日別特売
KT 40B19L Tuflong 軽トラック バッテリー HITACHI 05587313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT 40B19L Tuflong 軽トラック バッテリー HITACHI 05587313
KT 40B19L Tuflong 軽トラック バッテリー HITACHI 05587313

Tuflong 軽トラック バッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード05587313品番KT 40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厳しい環境にもタフネス対応!
未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。
ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。
便利なさげ手付き

用途自動車用バッテリー性能ランク40短側面サイズB長側面長さ(cm)19端子位置Lバッテリー容量(Ah)28(5時間率)適合34B19L/38B19L/40B19L長さ(mm)187幅(mm)127質量(kg)(液入り)約8.5品番40B19L定格電圧(V)12総高さ(mm)227箱高(mm)203
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/24ヶ月または4万km

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587313
2017-03-30
用途: 農作業用軽トラに使用

国内メーカーの軽トラ用という事でこのバッテリーにしました。スタート時のセルに活気が戻りました。あとは耐久性がどれくらいか期待しています。

対象商品 : 05587313
2017-01-05
用途: 軽トラックの電源として
有限会社藤正鉄工

何ら問題なく使ってます またべつの車にも購入したいと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする