PM5A プラ木レン フクビ化学 05651187 PM5A プラ木レン フクビ化学 05651187

プラ木レン

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 05651187 品番 PM5A
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。

仕様ストッパー付 呼称5A型 上部寸法(mm)97×97×厚み15 底径(Φmm)100 床高さ調整範囲(mm)97〜146 圧縮最大荷重(N)3000
注意
※床高さはスラブ面からプラ木レン釘止め台板の天端までです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947175
2024-05-22
用途:
展示会でのディスプレイ底上げ
卸売・小売業

商品の使用目的とは違うのですが、催事でディスプレイの板や額の底上げに使っています。かさばりはしますが、軽くその時の状況に合わせて高さを調整できるので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34947202
2023-10-30
用途:
床下の支え補助

冷蔵庫など重いものを置いた床がしなるようになってきたので,これを入れてみました。素人には金属のものより道具がいらない分非常に簡単に作業を終えることができました。手で回すだけで十分強度が出る上にストッパーが使いやすいです。錆びないですし。床もしっかりしました。

対象商品:
05651135
2023-09-20
用途:
床上げ
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

施工しやすく良い製品だと思います。
ボンド固定後の高さ調整となるので、台板の向きが揃わなくなるのが個人的に気になりますが。

対象商品:
34947141
2023-09-20
用途:
床上げ
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

施工しやすく良い製品だと思います。
ボンド固定後の高さ調整となるので、台板の向きが揃わなくなるのが個人的に気になりますが。

対象商品:
34947157
2023-09-20
用途:
床上げ
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

施工しやすく良い製品だと思います。
ボンド固定後の高さ調整となるので、台板の向きが揃わなくなるのが個人的に気になりますが。

対象商品:
34947166
2023-09-20
用途:
床上げ
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

施工しやすく良い製品だと思います。
ボンド固定後の高さ調整となるので、台板の向きが揃わなくなるのが個人的に気になりますが。

対象商品:
34947184
2023-09-20
用途:
床上げ
株式会社イスタ建築工業 様 (建設業・工事業)

施工しやすく良い製品だと思います。
ボンド固定後の高さ調整となるので、台板の向きが揃わなくなるのが個人的に気になりますが。

対象商品:
34947193
2023-02-26
用途:
台の支えに使用
飲食業

台の支えに使用してますが簡単に高さも調整できるし重宝してます。
昔からちょくちょく買ってますが未だに壊れたりもなくとても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする