曜日別特売
KB-45-1-2 ハンドトーチ ガスバーナー KB-45-1-2 伸和商会 05659986

ハンドトーチ ガスバーナー KB-45-1-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05659986
品番
KB-45-1-2
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ガス消費量:25.9kW(LPG)
火炎温度:1200℃
ホース:2m
LPガス専用です。

外寸法(mm)
火口:Φ45×103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする