曜日別特売
81448012 アクションクーラー ロゴス 05662172

81448012 アクションクーラー ロゴス 05662172
81448012 アクションクーラー ロゴス 05662172

アクションクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
容量(L)35
色グレー
内容量1個注文コード05662172品番81448012
販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
¥7,255

一体成形された断熱材採用により冷気の流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮することができます。
素材には衝撃に強いポリプロピレンを採用。
水抜き栓付きで、簡単にクーラー内の水を抜くことができます。

用途
レジャーやスポーツで大活躍!衝撃に強いハードクーラー。
色
グレー
容量(L)
35
保冷効果
(約)3日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)57.8×31.8×36.6
内寸(cm)
[上面](約)幅48.8×奥行25.8[底面](約)幅46.5×奥行23.5[深さ](約)29.5
主材質
[本体]ポリプロピレン[ロック部]ABS樹脂
総質量(kg)
(約)3.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする