曜日別特売
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339

69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339
69930012 2電源・どこでもシャワー ロゴス 05662339

2電源・どこでもシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05662339
品番
69930012
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

DC12Vで車から電源が取れるだけでなく、電池でも使える2WAYタイプの簡易シャワー。
水と容器さえあればどこでも使えるので、サーフィンや海水浴などの海辺のアクティビティやキャンプなどで大活躍する。
S字フックや吸盤、収納袋も付属。

用途
水道がない場所でもシャワーが使える! 2電源のモバイルシャワー。
セット内容
シャワーヘッド、ホース、シャワーホルダー、吸盤、S字フック、収納袋、電池ボックス
電源
DC12V、単一アルカリ乾電池×4pcs(別売)
コード長さ(m)
(約)6
ホース長さ(m)
(約)2
主材質
ABS、PVC、シリコン
総噴射量(L)
DC12V使用時(約)50 / 電池使用時(約)20 ※10分間
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横21×高さ25
総質量(kg)
(約)1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする