曜日別特売
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908

81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908
81336596 2wayパワーブロー ロゴス 05662908

2wayパワーブロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05662908
品番
81336596
販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
¥4,900

パワーアップしたDC/AC対応ポンプ。
車のシガーソケットや家庭のACコンセントで使用できます。
DCコードの長さが4mあるので、車のシガーソケットからでも楽に空気注入できます。

用途
車があれば野外どこでも空気注入OK!
圧力
0.51psi
コード長さ(m)
ACコード:(約)2.5、DCコード:(約)4
主材質
ABS
全質量(g)
(約)460
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする