曜日別特売
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23 ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア ツヨロン(藤井電工) 05663791

ロック装置付き常時巻取型ランヤード リトラ・エア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05663791
品番
TL-RA91SV-21KSB-130KG-R23
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

軽さと安全が現場を支える「AIR SAFE」シリーズ。
織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。
万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
超軽量大口径フック。従来品と比較し、約50g軽量化。
フック使用時に腕にかかる負担を軽減します。口開きは50mmでΦ48.6mmの単管パイプにもフックを掛けることが可能です。
高速ロック装置。ロック箇所を従来の1箇所から4箇所に変更することで高速ロックを実現しました。
これにより墜落制止時の落下距離を最短に抑えます。
使用可能質量130kg。着用者の体重と装備品の質量の合計が130kgまで使用が可能です。
胴ベルト兼用型。フルハーネス型にも胴ベルト型にも使える兼用型です。これ1本で幅広い作業環境に対応できます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
注意
※ご使用の前には取り扱い説明書を必ずお読みください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする