軽さと安全が現場を支える「AIR SAFE」シリーズ。
織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。
万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
超軽量大口径フック。従来品と比較し、約50g軽量化。
フック使用時に腕にかかる負担を軽減します。口開きは50mmでΦ48.6mmの単管パイプにもフックを掛けることが可能です。
高速ロック装置。ロック箇所を従来の1箇所から4箇所に変更することで高速ロックを実現しました。
これにより墜落制止時の落下距離を最短に抑えます。
使用可能質量130kg。着用者の体重と装備品の質量の合計が130kgまで使用が可能です。
胴ベルト兼用型。フルハーネス型にも胴ベルト型にも使える兼用型です。これ1本で幅広い作業環境に対応できます。