曜日別特売
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437

A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437
A1466a-e-764GRN/651WH/765YE すみっコぐらし座椅子 セルタン 05665437

すみっコぐらし座椅子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
色ぺんぎん?
内容量1台注文コード05665437品番A1466a-e-764GRN/651WH/765YE
参考基準価格(税別)¥7,264販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

「すみっコぐらし」のコンパクトな座椅子。コンパクトなサイズなので、ワンルームからリビングまで幅広いスタイルでご使用いただけます。

材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%
色
ぺんぎん?
質量(kg)
2.7
サイズ
1人掛け
幅(cm)
45
機能
【背面】14段階リクライニング
高さ(cm)
36
奥行き(cm)
53
座面厚さ(cm)
9
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする