曜日別特売
HDL-SCL01 充電式ソーラーチューブライト ヒロ・コーポレーション 05668736

HDL-SCL01 充電式ソーラーチューブライト ヒロ・コーポレーション 05668736
HDL-SCL01 充電式ソーラーチューブライト ヒロ・コーポレーション 05668736

充電式ソーラーチューブライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05668736
品番
HDL-SCL01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

空気で膨らませて広範囲を照らせる充電式ソーラーチューブライトです。4つの照明モード、マグネット・面ファスナーによる設置、モバイルバッテリー機能を備え、アウトドアや防災に活躍します。

付属品
充電ケーブル(入力用・出力用)、収納袋、本体固定用テープ
材質
TPU
質量(g)
約255
出力
DC5V/1A
入力
DC5V/1A
使用時間
High約4時間/Low約8時間/点滅約6時間/常夜灯約40時間
充電時間
ソーラー:約20~24時間(晴天時)※ソーラー充電8時間の場合、充電容量、使用時間ともに満充電時の約1/4
電池
リチウムイオン電池 4000mAh/3.7V
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約4~5
光束(Lm)
High 250lm/Low 110lm/点滅 200lm/常夜灯 10lm
直径×長さ(mm)
約120×850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする