東芝
メロウZロングライフ(3波長蛍光ランプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05668770
品番
FL20SSEDC18LL2PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
晴れた日のさわやかな光を再現する、三波長形昼光タイプの直管蛍光ランプです。20形・18Wのスタータ形で、長寿命約12,000時間。2本パックです。
適合
電子点灯管:FE1E
質量(kg)
約0.12(1本)
品名
メロウZロングライフ
種類
三波長形直管蛍光ランプ
口金
G13
全光束(Lm)
1450
管径×長さL(mm)
28×580
定格ランプ電力(W)
18
ランプ寿命
約12,000時間
点灯方式
スタータ形
光源色
昼光色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
入数
2本
演色性(Ra)
84