研磨輪 100X25X12.7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
粒度
150
幅(mm)
25
注文コード
05671536
品番
FW10025-150
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

遠心力によって広がる研磨布が作業します。
回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。
頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れなど多様な作業が可能です。

用途
サビ落とし。
クリーニング。
平面、曲面の研磨。
粒度
150
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
外径(mm)
100
穴径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする