プーリー(S)セット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05685523 品番70140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。

セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、30mmプーリー×2、20mmプーリー×2、11mmプーリー×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05685523
2022-01-15
用途:
小学生向けの工作を試作する
教育・研究機関

色々そろっているので使いやすいが輪ゴムのサイズがいろいろあると使いやすい。あまり普段使わないサイズ6mmとか。

1人が参考にしています
対象商品:
05685523
2018-11-26
用途:
おもちゃのブッシュの代用品
その他業種

おもちゃのブッシュが抜けやすかったので、
代用品としてプーリーセットのブッシュが、
使えるかなと思いました。
やってみたところ、加工せず、
すっぽり入れました!

対象商品:
05685523
2016-12-14
用途:
輪ゴムを使ったオモチャ作成
製造業

必要な部品は全てはいっおりスムーズに作業を進められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする