ミニモーター標準ギヤボックス(8速)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686108 品番70188
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥859 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686108
2016-10-26
用途:
試作機械用
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

プラモデルの製作は久方振りでしたが、パーツが良くできていて、組立精度も良く、スムーズに動作しました。出力軸の回転トルクは予想していた以上に出ているので、問題なく使えそうですが、耐久性については懸念されます。
ガタが大きいので音も大きいですが、今回の使用用途には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする