サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番
XFY-17B7/82
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・仕様・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
85/85
仕様
排気:速調なし
材質(本体)
鋼板
注文コード
05688352
品番
XFY-17B7/82
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
埋込:□177
消費電力(W)(50/60Hz)
7.5/8.5
ダクト径(Φmm)
接続:100
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
85/85
ルーバー寸法(mm)
240角×20
仕様
排気:速調なし
品番
FY-17B7/82
材質(本体)
鋼板
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
機能
ファンタッチ、おそうじラクラク
シャッター
風圧シャッター付
換気方式
24時間・局所換気兼用
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応