曜日別特売
XFY-24BG7V/76 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック) 05688370

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番XFY-24BG7V/76

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・仕様・材質など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
風量(m3/h)(50/60Hz)
212/212
仕様
排気 強-弱(常時)、24時間常時換気推奨、ファンタッチ、おそうじラクラク
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:樹脂 ◇ルーバー:樹脂
注文コード
05688370
品番
XFY-24BG7V/76
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法(mm)
埋込:□240
消費電力(W)(50/60Hz)
20/22
ダクト径(Φmm)
接続:100
風量(m3/h)(50/60Hz)
212/212
ルーバー寸法(mm)
300角×28
仕様
排気 強-弱(常時)、24時間常時換気推奨、ファンタッチ、おそうじラクラク
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:樹脂 ◇ルーバー:樹脂
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
型番
FY-24BG7V/76
キャッチコピー
「弱」運転で常時換気に対応可能な鋼板製・低騒音形
シャッター
風圧シャッター付
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする