サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量・仕様・材質
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
275/270
仕様
排気 速調なし、24時間・局所換気兼用
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:樹脂 ◇ルーバー:樹脂
注文コード
05688422
品番
XFY-27B7/46
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
埋込:□270
消費電力(W)(50/60Hz)
23.5/26
ダクト径(Φmm)
接続:150
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
275/270
ルーバー寸法(mm)
330角×23
仕様
排気 速調なし、24時間・局所換気兼用
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:樹脂 ◇ルーバー:樹脂
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
型番
FY-27B7/46
キャッチコピー
鋼板製本体とシンプルなルーバーデザイン of 低騒音形
シャッター
風圧シャッター付
RoHS指令(10物質対応)
対応