曜日別特売
XFY-27BMS7/82 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック) 05688467

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・仕様・材質など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
風量(m3/h)(50/60Hz)
270/260
仕様
排気 強-弱、24時間・局所換気兼用、コンパクトキッチン
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:鋼板 ◇ルーバー:樹脂
注文コード
05688467
品番
XFY-27BMS7/82
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法(mm)
埋込:□270
消費電力(W)(50/60Hz)
30/34
ダクト径(Φmm)
接続:100
風量(m3/h)(50/60Hz)
270/260
ルーバー寸法(mm)
330角×20.5
仕様
排気 強-弱、24時間・局所換気兼用、コンパクトキッチン
材質
◇本体:鋼板 ◇羽根:鋼板 ◇ルーバー:樹脂
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
型番
FY-27BMS7/82
キャッチコピー
鋼板製本体とルーバー別売の低騒音形
シャッター
風圧シャッター付
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする