曜日別特売
XFY-17B7V/15 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック) 05688616

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・仕様・材質など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
風量(m3/h)(50/60Hz)
85/85
仕様
排気:強-弱(常時)
材質(本体)
鋼板
注文コード
05688616
品番
XFY-17B7V/15
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
寸法(mm)
埋込:□177
消費電力(W)(50/60Hz)
7.5/8.5
ダクト径(Φmm)
接続:100
風量(m3/h)(50/60Hz)
85/85
ルーバー寸法(mm)
240角×18
仕様
排気:強-弱(常時)
品番
FY-17B7V/15
材質(本体)
鋼板
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
機能
ファンタッチ、おそうじラクラク
シャッター
風圧シャッター付
換気方式
24時間常時換気推奨
材質(ルーバー)
木製
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする