曜日別特売
XFY-24B7/82 天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番 Panasonic(パナソニック) 05688659

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込形換気扇 本体・ルーバーセット品番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は風量・仕様・材質など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
風量(m3/h)(50/60Hz)
141/141
仕様
排気:速調なし
材質(本体)
鋼板
注文コード
05688659
品番
XFY-24B7/82
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法(mm)
埋込:□240
消費電力(W)(50/60Hz)
10/11.5
ダクト径(Φmm)
接続:100
風量(m3/h)(50/60Hz)
141/141
ルーバー寸法(mm)
300角×19.5
仕様
排気:速調なし
品番
FY-24B7/82
材質(本体)
鋼板
電源
速結端子
電源電圧
単相100V
機能
ファンタッチ、おそうじラクラク
シャッター
風圧シャッター付
換気方式
24時間・局所換気兼用
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする