曜日別特売
NQ28752SZ リビングライコン Panasonic(パナソニック) 05692098

NQ28752SZ リビングライコン Panasonic(パナソニック) 05692098
NQ28752SZ リビングライコン Panasonic(パナソニック) 05692098
NQ28752SZ リビングライコン Panasonic(パナソニック) 05692098

リビングライコンNQ28752SZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はプレート・切替時間など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
プレート
シルバー
切替時間(秒)
シーン米に.5
注文コード
05692098
品番
NQ28752SZ
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
金属ボックスを使用する場合は省令準耐火構造に対応

プレート
シルバー
回路数
5(調光-ON/OFF切り替えスイッチ付)
記憶可能パターン数
4シーン+ON/OFF
取付
JIS 4コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
切替時間(秒)
シーン米に.5
適合負荷
LED、蛍光灯、白熱灯(ON/OFFのみ)
周囲温度(℃)
5~35
入数
1
取付可能リモコン
HK9394
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
適合子器
NK28706W/NK28706S
適合親器
NQ28752WZ/NQ28752SZ/NQ28732WZ/NQ28732SZ
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具は接続できません。
※起動方式が「LC」の器具は、1回路につき1台調光インターフェースユニット(NK28900)を必ず接続してください。
※逆位相2.5Aタイプのリビングライコンおよびブースタ、シーン選択子器とは接続できません。(親器:NQ28771WK/HK ブースタ:NQL10070WK/HK 子器:NK28770W/H)
※1回路には必ず同じランプ種類(起動方式)を接続してください。
※他社製の蛍光灯やLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
※白熱灯以外(蛍光灯およびLED器具)の負荷容量は必ず、入力電流「A」の合計で計算してください。
※調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
※他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがあります。
※複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする