KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の バイクカスタムパーツ
リアキャリア ブラック ホンダ 400X
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05692566
品番
210-209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
積載量が少ないバイクの積載量を増やすリアキャリア。お待たせいたしました400cc ミドルクラス デュアルパーパスモデル
HONDA 400X用リアキャリアの登場!
仕様
小型BOX(30L以下)対応のリアキャリア
材質
スチール
色
ブラック
最大積載量(kg)
5
適合車種
HONDA 400X(2013y-)
主な適合車種
400X(13-)