曜日別特売
FY-M35ZB12 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック) 05693568

FY-M35ZB12 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック) 05693568
FY-M35ZB12 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック) 05693568
FY-M35ZB12 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック) 05693568
FY-M35ZB12 業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形 Panasonic(パナソニック) 05693568

業務用 熱交換気ユニット 天井カセット形FY-M35ZB12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)9~86
内容量1台(1台)注文コード05693568品番FY-M35ZB12
参考基準価格(税別)¥361,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

点検口がいらないカセット式
DCモーターで低消費電力
低騒音設計で静かな運転音
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替
ナイトパージ機能
寒冷地運転対応
外気侵入防止シャッター・ダンパー付
給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能
別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)
24時間換気設定可能
2リモコン操作可能
本体電源接続 : 端子台
パッケージエアコンとの連動制御運転が可能
予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)
人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)
中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)
内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気風量を自動で強弱切替
IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可
H0は「特強」、H1~H4は「強」、L0~L4は「弱」、L5は「微弱」となります。

消費電力(W)
9~86
風量(m3/h)
120~350
電圧(V)
100/単相200
換気方式
熱交換換気/普通換気
入数
1
注意
※IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません
※霧などの高湿度空気を吸い込むと、本体から結露水が滴下する場合があります。このような場合は、運転を停止するか、運転モードの切替えをしてください。(高湿度空気を吸い込む場合は、運転モードを弱で運転してください。また、濃霧や強風などで雨水が浸入するおそれがある場合は、運転を停止してください。)
※虫が多い地域では虫対策をする必要があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする